※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685961
品番
6725 3.000
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
181-5672
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:3
ボール半径(mm)
RE:1.5、r:1.5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:75
切削径(Φmm)
DC:3
最大切込み(mm)
APMX:20