※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686365 品番 6797 5.500
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。
低剛性機械での使用が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1957 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.08 首下長(mm)LH:19.4 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)5.3 切削径(Φmm)DC:5.5 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする