※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686505 品番 6799 8.000
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
低剛性機械での使用が可能です。
内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1946 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.12 首下長(mm)LH:26 刃径公差h10 給油方式内部給油 寸法LF(mm)機能長さ:63 ネック径(Φmm)7.7 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする