※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686548 品番 6801 20.000
参考基準価格(税別)¥49,290 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0380 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:0.2 首下長(mm)LH:52 刃径公差h10 給油方式内部給油 寸法LF(mm)機能長さ:104 ネック径(Φmm)19.5 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする