※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686557 品番 6801 25.000
参考基準価格(税別)¥70,710 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-8758 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:25 寸法C(mm)コーナー:0.25 首下長(mm)LH:63 刃径公差h10 給油方式内部給油 寸法LF(mm)機能長さ:121 ネック径(Φmm)24 切削径(Φmm)DC:25 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする