※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686566 品番 6801 6.000
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-3524 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.06 首下長(mm)LH:20 刃径公差h10 給油方式内部給油 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)5.7 切削径(Φmm)DC:6 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする