※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686600 品番 6803 11.700
参考基準価格(税別)¥13,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。
ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-5126 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:12 寸法C(mm)コーナー:0.12 首下長(mm)LH:25.3 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:73 ネック径(Φmm)11.2 切削径(Φmm)DC:11.7 最大切込み(mm)APMX:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする