※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686618 品番 6803 15.600
参考基準価格(税別)¥24,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。
ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-4089 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:16 寸法C(mm)コーナー:0.16 首下長(mm)LH:31.2 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:82 ネック径(Φmm)15.1 切削径(Φmm)DC:15.6 最大切込み(mm)APMX:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする