※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686801 品番 19964 16.000
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。
20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。

用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。 トラスコ品番182-5140 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 寸法C(mm)コーナー:0.32 首下長(mm)34 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:82 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする