※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686889
品番
19966 20.000
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。
20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
182-5090
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.4
首下長(mm)
54
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:104
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:38