※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686950 品番 19968 12.000
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0418 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:12 ボール半径(mm)RE:6、r:6 首下長(mm)LH:39 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:12 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする