※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687729
品番
19982 16.000
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-5163
材質
超硬
刃数
ZEFP:3枚
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.24
首下長(mm)
LH:44
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:92
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:32