※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687781 品番 19982 5.000
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0404 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.08 首下長(mm)LH:20 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:57 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする