※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688289 品番 19992 12.000
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番182-8247 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:12 寸法C(mm)コーナー:0.18 首下長(mm)LH:38 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:83 切削径(Φmm)DC:12 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする