曜日別特売
ブルー/イヌGCT-A1/H-01 お着替えできるポン シヤチハタ 57688296

ブルー/イヌGCT-A1/H-01 お着替えできるポン シヤチハタ 57688296
ブルー/イヌGCT-A1/H-01 お着替えできるポン シヤチハタ 57688296
ブルー/イヌGCT-A1/H-01 お着替えできるポン シヤチハタ 57688296
ブルー/イヌGCT-A1/H-01 お着替えできるポン シヤチハタ 57688296

お着替えできるポン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57688296品番ブルー/イヌGCT-A1/H-01
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

肌着などにまえうしろが分かりやすくなる目印をスタンプする事で、小さなお子様でも迷わずに正しい向きでお着替えできるようになります。
水ににじまず乾きの早い油性インキを使用しています。

用途
まえうしろ目印スタンプ
セット内容ホルダー×1、キャップ×1、スタンプ台×1、補充インキ(5mL)×1シリーズお着替えできるポンインク色ブルー印面サイズ(Φmm)16インク油性デザインイヌ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用時は、使用場所の換気をよくしてください。又、引火性のあるインキですので、火気には充分にご注意ください。
※布の材質によっては、印影のニジミが生じたりする場合があります。
※布の色によっては、印影が目立ちにくい場合があります。
※生地の織り方によっては、スタンプしても色がのらない場合があります。
※洗濯を繰り返したり衣類同士がこすれると、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする