シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
お着替えできるポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57688314
品番
ピンク/ネコGCT-A2/H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
肌着などにまえうしろが分かりやすくなる目印をスタンプする事で、小さなお子様でも迷わずに正しい向きでお着替えできるようになります。
水ににじまず乾きの早い油性インキを使用しています。
用途
まえうしろ目印スタンプ
セット内容
ホルダー×1、キャップ×1、スタンプ台×1、補充インキ(5mL)×1
シリーズ
お着替えできるポン
インク色
ピンク
印面サイズ(Φmm)
16
インク
油性
デザイン
ネコ
印面種別
浸透印
注意
※ご使用時は、使用場所の換気をよくしてください。又、引火性のあるインキですので、火気には充分にご注意ください。
※布の材質によっては、印影のニジミが生じたりする場合があります。
※布の色によっては、印影が目立ちにくい場合があります。
※生地の織り方によっては、スタンプしても色がのらない場合があります。
※洗濯を繰り返したり衣類同士がこすれると、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。