※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688386 品番 19994 10.000
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番182-1962 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 寸法C(mm)コーナー:ピン角 首下長(mm)LH:26 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:66 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする