ハンコ付筆ペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57688393 品番風KHF-AK-R007
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタンプ台不要でカンタンに捺せるスタンプと本格派毛筆タッチの筆ペンが1本に。日本の伝統的な筆の書き味を手軽に味わえ、絵はがきやスケッチ用、金封・のし紙の表書き、カリグラフィーなど、様々なシーンでご使用いただけます。
スタンプ台不要のスタンプは顔料系インキの使用により、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。
スタンプは約200回捺すことができます。(メーカー試験データによる)
筆ペンは、弾力のある特殊繊維を使用し、まとまりに優れた誰にも書きやすい本格派の毛筆ペンです。
本物の筆と同じ毛組みで手づくりしており、穂先がきき細くも太くも書ける万能な中字タイプです
筆ペンは、インキ量が一定に出る中綿式だから、安定した書き心地が得られます。
筆ペン、スタンプはインクジェット紙に対応しています。

線の太さ中字 文字 印面サイズ(mm)6×6角 インク色スタンプ:赤、筆ペン:墨色 書体楷書体 インクスタンプ:油性顔料系インキ、筆ペン:水性染料系インキ 仕様穂先:毛筆タイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキ(筆ペン・スタンプ)の補充はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする