※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688447 品番 19994 20.000
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番181-4063 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:ピン角 首下長(mm)LH:42 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:92 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする