※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688481
品番
19994 5.000
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
182-6757
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:ピン角
首下長(mm)
LH:13
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:50
切削径(Φmm)
DC:5
最大切込み(mm)
APMX:6