※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688675
品番
3021 18.000
参考基準価格(税別)
¥43,910
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-7153
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:18
寸法C(mm)
コーナー:0.15
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:18
最大切込み(mm)
APMX:65