ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
フルハーネス対応防寒着 M3237H上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57688734
品番
M3237HUE-3L
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
3L
着丈(cm)
73
胸囲(cm)
138
裄丈(cm)
94
用途
フルハーネス使用時の防寒対策
アズワン品番
65-1320-48
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。