ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
フルハーネス対応防寒着 M3237H上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
57688768
品番
M3237HUE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
L
着丈(cm)
67
胸囲(cm)
128
裄丈(cm)
88
用途
フルハーネス使用時の防寒対策
アズワン品番
65-1320-46
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。