ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 背抜き手袋
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3双)
注文コード
57688838
品番
FT-3335-3P LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
色
ブラック
用途
運送業建設業機械工業自動車関連業運送業農作業
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
背抜き
入数(双)
3
機能
柔軟性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム