静電安全靴 SCR1200 フード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57688847 品番 SCR1200-H-23.5
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。

ホワイト サイズ(cm)23.5 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ 機能静電 JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする