ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンブーツ
静電安全靴 SCR1200 フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57688856
品番
SCR1200-H-24.0
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
機能
静電
JIS規格
JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
足幅
EEE
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1