※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
ペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688885
品番
3044 10.000
参考基準価格(税別)
¥26,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-2630
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
ボール半径(mm)
RE:5、r:5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:100
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:15