※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689016
品番
3127 12.000
参考基準価格(税別)
¥12,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途
アルミ、アルミ合金用。
トラスコ品番
181-2596
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:22