ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
耐熱用手袋 ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57689023
品番
MGT-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質
表面/グーデン(R)織物
中層/グーデン(R)フェルト
内面/綿織物
厚さ(mm)
2
色
銀グレー/ブラック
タイプ
ロングタイプ
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
18.4
色(手首部)
ホワイト
注意
※完全な断熱繊維ではありません。
※時間の経過とともに、少しずつ温度が上昇します。
※直火や高温の作業には、取扱う品物の形状、大きさ、重量、材質など考慮し、火傷等にご注意下さい。
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。