※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689025 品番 3127 14.000
参考基準価格(税別)¥16,410 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミ専用のラフィングエンドミルです。

用途アルミ、アルミ合金用。 トラスコ品番180-6195 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:14 寸法C(mm)コーナー:0.5 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:83 切削径(Φmm)DC:14 最大切込み(mm)APMX:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする