※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689050 品番 3127 18.000
参考基準価格(税別)¥32,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アルミ専用のラフィングエンドミルです。

用途アルミ、アルミ合金用。 トラスコ品番182-8271 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:18 寸法C(mm)コーナー:0.5 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:92 切削径(Φmm)DC:18 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする