超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57689066 品番H-800-BK-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場厨房食堂清掃作業 形状ローカット ブラック サイズ(cm)23.5 材質(甲被)人工皮革 機能軽量、耐滑、抗菌、防臭 足幅EEE 材質(底部)圧縮EVAスポンジ 甲被タイプスリッポン 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ作業靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57689066 H-800-BK-23.5 45992504 H-800 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする