※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689077
品番
3127 6.000
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途
アルミ、アルミ合金用。
トラスコ品番
180-7884
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.3
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:10