※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689321
品番
3363 6.000
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
181-2549
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
h10
コーナーR(mm)
0.5
寸法LF(mm)
機能長さ:75
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:13