※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57689339 品番 3366 10.000
参考基準価格(税別)¥22,440 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。

用途快削鋼、難鋼、アルミ合金用。 トラスコ品番180-9467 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:10 寸法C(mm)コーナー:0.2 首下長(mm)LH:30 刃径公差h10 給油方式内部給油 寸法LF(mm)機能長さ:72 ネック径(Φmm)9.5 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする