超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57689355 品番H700N-PK-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

形状ローカット ピンク サイズ(cm)22 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、、抗菌、防臭 足幅EEE 材質(底部)EVA/合成ゴム 動摩擦係数0.20以上 甲被タイプスリッポン 靴タイプ作業靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57689355 H700N-PK-22.0 00414706 H700N ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57689583
2024-06-28
用途:
軽作業

滑らず、足が軽く特に脛の横、足三里がこらない。年配者には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする