※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689357
品番
3366 16.000
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途
快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
トラスコ品番
181-4203
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
寸法C(mm)
コーナー:0.35
首下長(mm)
LH:42
刃径公差
h10
給油方式
内部給油
寸法LF(mm)
機能長さ:92
ネック径(Φmm)
15.5
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:32