※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689366
品番
3366 20.000
参考基準価格(税別)
¥76,150
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途
快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
トラスコ品番
180-9428
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.45
首下長(mm)
LH:52
刃径公差
h10
給油方式
内部給油
寸法LF(mm)
機能長さ:104
ネック径(Φmm)
19.5
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:38