※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689375
品番
3366 6.000
参考基準価格(税別)
¥11,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途
快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
トラスコ品番
181-2578
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.15
首下長(mm)
LH:20
刃径公差
h10
給油方式
内部給油
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:13