※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689391
品番
3366 8.000
参考基準価格(税別)
¥15,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途
快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
トラスコ品番
180-7798
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:8
寸法C(mm)
コーナー:0.15
首下長(mm)
LH:26
刃径公差
h10
給油方式
内部給油
寸法LF(mm)
機能長さ:63
ネック径(Φmm)
7.7
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:19