※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
高硬度用4枚刃エンドミル コーナーR レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689689
品番
3361.6.000
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
215-2689
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:21
刃径公差
h8
コーナーR(mm)
1
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:9