代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.4
注文コード
57689741
品番
6005 1.400
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
トラスコ品番
586-0395
材質
粉末ハイス
全長(mm)
41
溝長(mm)
9
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.4