代表画像

6005 1.900 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 57689786 6005 1.900 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 57689786

高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.9 注文コード57689786 品番6005 1.900
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は刃径など340種類から選べます 他の種類を見る

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。

用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属 トラスコ品番586-1885 材質粉末ハイス 全長(mm)43 溝長(mm)11 先端角(°)118 表面処理Fireコート シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする