ミドリ安全
ミドリ安全の シャツ・インナー
ミドリ安全の 靴下
防寒ショートソックス ウェットクラブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
57689827
品番
FT2501-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止する足裏に滑り止め付です。
色
ブラック
材質
クロロプレーン、ナイロン
サイズ(cm)
24.5〜26
指タイプ
通常
入数
1足
機能
防寒
用途
寒冷地での作業スキーなどの冬のレジャー
サイズ
L
丈区分
ショート
注意
※冬物商品のため、完売すると来季まで欠品となる場合がございます。