代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.38
注文コード
57689838
品番
6005 2.380
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
トラスコ品番
586-1987
材質
粉末ハイス
全長(mm)
46
溝長(mm)
14
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.38