仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1
色ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー
規格【内蔵電源】SFX 12V
電源SFX:300W
定格【内蔵電源】300W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415
ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1
I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン
対応マザーボードMICRO ATX / ITX
拡張スロット数Low Profile PCI×4