活性式コナジラミ予察捕虫器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード57691035 品番CKZ-100
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。

用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・ 付属品黄色の粘着シート×10枚 質量(g)100(本体のみ) 全幅W×全高(mm)Φ170×155 設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5〜1mが目安 設置形態吊り下げ型
注意
※間違って誤飲しないよう、保管・管理してください。
※作物に直接散布したり、飛散させたりしないでください。
※送風機など強風が当たらない場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする