エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの モバイルバッテリー/充電器
エアージェイの AC充電器
高出力2.4A Lightning AC充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57691148
品番
MAJ24
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高出力2.4Aなので、iPadシリーズもラクラク充電可能!
用途
家庭用コンセントから充電する、Lightningコネクター対応のiPhone、iPad、iPod用のAC充電器です。
出力
5.0V 2.4A
入力
AC100V〜240V
ケーブル長(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合