AKJ-71 WH AC充電器for スマートフォン エアージェイ 57691184

※使用例

AKJ-71 WH AC充電器for スマートフォン エアージェイ 57691184 AKJ-71 WH AC充電器for スマートフォン エアージェイ 57691184 AKJ-71 WH AC充電器for スマートフォン エアージェイ 57691184 AKJ-71 WH AC充電器for スマートフォン エアージェイ 57691184

AC充電器for スマートフォン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード57691184 品番AKJ-71 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!

用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です ホワイト 出力5.0V/2.1A 入力AC100V〜240V ケーブル長(cm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害などの保証は一切できません。ご承諾の上、控えを取ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする