エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの モバイルバッテリー/充電器
エアージェイの AC充電器
AC充電器for スマートフォン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
57691193
品番
AKJ-71 BK
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!
用途
家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です
色
ブラック
出力
5.0V/2.1A
入力
AC100V〜240V
ケーブル長(cm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害などの保証は一切できません。ご承諾の上、控えを取ってからご使用下さい。